IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の 一般リレー
RU2Sシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
コイル定格電圧(V)
DC12
注文コード
06452093
品番
RU2S-D-D12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ユニバーサルリレー
端子形状
ソルダ端子
コイル定格電圧(V)
DC12
保護構造
ケース入り
接点構成
2c
定格電流(mA)
80
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC125
接点最大許容電流(A)
10
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 10A(電気的耐久性10万回以上)/AC250V 5A(電気的耐久性50万回以上)/DC30V 10A(電気的耐久性10万回以上)/DC30V 5A(電気的耐久性50万回以上)/DC110V 0.6A(電気的耐久性10万回以上)