RU42シリーズ

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) コイル定格電圧(V)AC220/240 注文コード06452592 品番RU42S-A220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はコイル定格電圧・内容量など87種類から選べます 他の種類を見る
種類ユニバーサルリレー 端子形状ソルダ端子 コイル定格電圧(V)AC220/240 保護構造ケース入り 接点構成4c 定格電流(mA)4.2-5.0(50Hz)、3.6-4.2(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)3 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 3A(電気的耐久性10万回以上)/DC30V 3A(電気的耐久性10万回以上)/DC110V 0.44A(電気的耐久性10万回以上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする