RY2Sシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC110 形式標準形 注文コード06453125 品番RY2S-UAC110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品はコイル定格電圧・形式など53種類から選べます 他の種類を見る
種類ミニチュアリレー 接点構成2c 端子形状ソルダ端子 コイル定格電圧(V)AC110 質量(g)約23 極数2 形式標準形 保護構造ケース入り 消費電力(W)- 保存温度(℃)-55〜70(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25〜50(氷結なきこと) 消費電力(VA)約1.1(50Hz)・約1(60Hz) 接触抵抗(mΩ)50以下 復帰時間20ms以下 復帰電圧30%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)] 最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)] 最小適合負荷DC5V・10mA(参考値) 接点材質Ag(純銀)に金メッキ 定格電流(mA)9.6(50Hz)、8.4(60Hz)[±10%、(at20℃)] コイル抵抗(Ω)6950±15%(at20℃) 動作時間(ms)20以下 耐衝撃(m/s2)[耐久]1000、[誤動作]100 耐振動[耐久]周波数:10〜55Hz、片振幅:0.5mm、[誤動作]周波数:10〜55Hz、片振幅:0.5mm 定格通電電流(A)3 最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)] 定格負荷電圧(V):AC110・抵抗負荷:3A・誘導負荷:1.5A(CosΦ=0.3L/R=7ms)、電圧(V):AC220・抵抗負荷:3A・誘導負荷:0.8A(CosΦ=0.3L/R=7ms)、電圧(V):DC30・抵抗負荷:3A・誘導負荷:1.5A(CosΦ=0.3L/R=7ms) 接点最大許容電流(A)3 接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC660・DC90W/誘導負荷:AC176・DC45W 耐久性電気的:20万回以上(AC220V・3A)、機械的:5000万回以上 開閉頻度(回/時)[最大]電気的:1800、機械的:18000 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC1500、接点回路と操作コイル間:AC1500、接点回路間:AC1500、同極接点間:AC1000 使用周囲湿度(%RH)45〜85(結露なきこと) 保存湿度(%RH)45〜85(結露なきこと) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 3A/AC220 3A/DC30 3A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする