画像準備中

RY2Vシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 端子形状プリント基板用端子 注文コード06453807 品番RY2V-UDC24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品はコイル定格電圧・端子形状など35種類から選べます 他の種類を見る
種類ミニチュアリレー 接点構成2c 端子形状プリント基板用端子 コイル定格電圧(V)DC24 保護構造ケース入り 定格電流(mA)32 接点最大許容電流(A)3 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 3A/AC220 3A/DC30 3A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする