IDEC(和泉電気)
SA1Eシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
検出方式
距離設定反射形
注文コード
06455173
品番
SA1E-BN1-5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
検出方式・ケーブル長
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
検出方式
距離設定反射形
検出光
標準
検出距離(mm)
20~200
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)
質量(g)
(約)35
出力
NPN出力
ケーブル長(m)
5
接続方式
ケーブル
材質(ケース)
PBT
電源電圧(V)
DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)
消費電流(mA)
30
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25~55(ただし、氷結しないこと)
材質(カバー)
(操作)PC
検出物体
不透明体
材質(レンズ)
PMMA
保存温度範囲(℃)
-40~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲照度(Lx)
太陽光10000以下、白熱球5000以下(受光面照度)
投光素子
赤色LED
感度調整
-
距離設定
6回転エンドレス、ボリューム
耐衝撃(m/s
2
)
1000(6回各3軸方向)
表示灯
動作表示灯:黄色
動作形態
ライトオン
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)
使用周囲湿度(%RH)
35~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(Hz)
10~500(90m/s
2
、1サイクル5分各3軸方向)
応答時間(ms)
1以下