曜日別特売
SA1E-BP1 SA1Eシリーズ IDEC(和泉電気) 06455225

SA1Eシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個検出方式距離設定反射形ケーブル長(m)1注文コード06455225品番SA1E-BP1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種類アンプ内蔵型検出方式距離設定反射形検出光標準検出距離(mm)20~200光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)質量(g)(約)35出力PNP出力ケーブル長(m)1接続方式ケーブル材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)消費電流(mA)30絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)(操作)PC検出物体不透明体材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光10000以下、白熱球5000以下(受光面照度)投光素子赤色LED感度調整-距離設定6回転エンドレス、ボリューム耐衝撃(m/s2)1000(6回各3軸方向)表示灯動作表示灯:黄色動作形態ライトオン耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)10~500(90m/s2、1サイクル5分各3軸方向)応答時間(ms)1以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする