SA1Eシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式小スポット反射形 ケーブル長(m)1 注文コード06455532 品番SA1E-NP1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は検出方式・ケーブル長など109種類から選べます 他の種類を見る
種類アンプ内蔵型 検出方式小スポット反射形 検出光小スポット 検出距離(mm)50〜150 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC) 質量(g)(約)30 出力PNP出力 ケーブル長(m)1 接続方式ケーブル 材質(ケース)PBT 電源電圧(V)DC12〜24(使用電圧範囲:DC10〜30電源逆接続保護回路内蔵) 消費電流(mA)30 絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25〜55(ただし、氷結しないこと) 材質(カバー)(操作)PC 検出物体不透明体/透明体 材質(レンズ)PMMA 保存温度範囲(℃)-40〜70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲照度(Lx)太陽光10000以下、白熱球5000以下(受光面照度) 投光素子赤色LED 感度調整1回転ボリューム(約240度) 距離設定- 耐衝撃(m/s2)1000(6回各3軸方向) 表示灯動作表示灯:黄色、安定表示灯:緑色 動作形態ライトオン 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間) 使用周囲湿度(%RH)35〜85(ただし、結露しないこと) 耐振動(Hz)10〜500(90m/s2、1サイクル5分各3軸方向) 応答時間(ms)1以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする