種類アンプ内蔵型
検出方式小スポット反射形
検出光小スポット
検出距離(mm)50〜150
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
質量(g)(約)10
出力PNP出力
ケーブル長(m)-
接続方式コネクタ
材質(ケース)PBT
電源電圧(V)DC12〜24(使用電圧範囲:DC10〜30電源逆接続保護回路内蔵)
消費電流(mA)30
絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25〜55(ただし、氷結しないこと)
材質(カバー)(操作)PC
検出物体不透明体/透明体
材質(レンズ)PMMA
保存温度範囲(℃)-40〜70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲照度(Lx)太陽光10000以下、白熱球5000以下(受光面照度)
投光素子赤色LED
感度調整1回転ボリューム(約240度)
距離設定-
耐衝撃(m/s2)1000(6回各3軸方向)
表示灯動作表示灯:黄色、安定表示灯:緑色
動作形態ダークオン
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)
使用周囲湿度(%RH)35〜85(ただし、結露しないこと)
耐振動(Hz)10〜500(90m/s2、1サイクル5分各3軸方向)
応答時間(ms)1以下