IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 検出・センサ
IDEC(和泉電気)の センサ
IDEC(和泉電気)の 光電・ファイバセンサ
SA1Uシリーズ
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06456372
品番
SA1U-D01MWT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
種類
電源内蔵型
検出対象
不透明体/透明体
検出方式
拡散反射形
検出光
拡散光
検出距離(mm)
1000
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)