画像準備中

SF1Vシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)6 注文コード06457063 品番SF1V-6-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数など6種類から選べます 他の種類を見る
種類リレーソケット 適合機種RF1V-4A2B、RF1V-5A1B、RF1V-3A3B 質量(g)10 タイププリント基板用端子形 保護構造- 適合規格UL、CSA、TUV、CE 端子形状- 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)6 適合電線(mm2)- 保存温度(℃)-40〜85(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 使用周囲温度(℃)-40〜85(ただし、氷結しないこと) 耐振動周波数10〜55Hz、片振幅:0.75mm 定格通電電流(A)6 推奨締付トルク範囲(N・m)- 耐電圧(V/min)異極接点端子間AC2500(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間) 極数(P)6 使用周囲湿度(%RH)5〜85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)5〜85(ただし、結露しないこと) 端子強度(N)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする