画像準備中

SH3Bシリーズ

商品レビューを投稿する
56日以内出荷返品不可 56日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)3 注文コード06457097 品番SH3B-51
参考基準価格(税別)¥226 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は極数など3種類から選べます 他の種類を見る
種類リレーソケット 適合機種RH3B タイプソルダ端子形 形式SH形 適合規格UL、CSA 定格絶縁電圧(V)250 定格電流(A)10 横幅(mm)36 極数(P)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする