曜日別特売

リレーソケット SJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード06457142品番SJ2S-05B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥410

薄型で省スペース、マーキング対応
RJシリーズリレー用ソケット
レバーを標準搭載

種類標準ねじ端子形定格絶縁電圧(V)AC/DC250端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)質量(g)34定格電流(A)8適合電線(mm2)2保存温度(℃)-55~85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)耐振動(m/s2)90耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm推奨締付トルク範囲(N・m)1.0極数(P)2使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)端子強度(N)電線引張:50以上耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする