IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の リレーソケット
リレーソケット SJシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06457158
品番
SJ2S-07L
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
薄型で省スペース、マーキング対応
RJシリーズリレー用ソケット
レバーを標準搭載
種類
フィンガープロテクトねじ端子形
極数
2
適合リレー
RJ2S形
定格通電電流(A)
8
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
端子形状
M3±両用ねじ(セルフアップ)
定格電圧(V)
AC/DC250