※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
UCSQシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ノッチ数
3
適合ハンドル
F2
注文コード
06457736
品番
UCSQM-134RR-F2BC1008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ノッチ数・適合ハンドル
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●回路番号:C1008
保護構造
IP40(IEC 60529)
段数
1段
接点構成
2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)
600
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-20~50(ただし、氷結しないこと)
ハンドル色
黒
接点材質
銀接点
定格通電電流(A)
10
適合ハンドル
F2
耐電圧(V/min)
充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
50以上
電気的寿命(万回)
20以上