仕様●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:U●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310〜350℃、3秒以内
質量(g)約14
保護構造IP65
ボタン形状丸形(Φ29中形)
端子形状はんだづけ端子
ボタン色ブライト系赤
定格絶縁電圧(V)300
動作方式プッシュロックプルorターンリセット
照光種別非照光
保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)16.2(0〜0.2)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)
耐振動(耐久)10〜500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
耐振動(誤動作)10〜500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
接点材質銀に金・クロスバー接点
短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
汚染度(使用環境)3
定格通電電流(A)5
開閉頻度(回/時)900
メイン接点1b
使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)
条件付短絡電流(A)1000
機械的寿命(万回)25
電気的寿命(万回)10
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000