IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 非常停止用押ボタンスイッチ
XW1Eシリーズ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06459136
品番
XW1E-TV403Q4VR-BC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
取付穴径(Φmm)
22
タイプ
連動照光式
動作方式
プッシュロックプルorターンリセット
ボタンサイズ(mm)
Φ40
メイン接点
3b
ボタン色
赤(R)
端子形状
コネクタタイプ
保護構造
IP65