大一産業
エルクリーンマット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
寸法(mm)
900×1200
色
ライトブラウン
注文コード
06461036
品番
12号
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
色
ライトブラウン
材質
ナイロン・軟質塩ビ
寸法(mm)
900×1200
種別
玄関マット
長さ(mm)
1200
幅(mm)
900
厚さ(mm)
約9mm(パイル長7mm、ベース2mm)
質量(kg)
約3.3kg/m
2
機能
除塵
材質(裏)
軟質塩ビ