15号 エルクリーンマット 大一産業 06461176

 

15号 エルクリーンマット 大一産業 06461176
15号 エルクリーンマット 大一産業 06461176
15号 エルクリーンマット 大一産業 06461176

エルクリーンマット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚寸法(mm)900×1500注文コード06461176品番15号
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質ナイロン・軟質塩ビ寸法(mm)900×1500種別玄関マット長さ(mm)1500幅(mm)900厚さ(mm)約9(パイル長7/ベース2)機能除塵材質(裏)軟質塩ビ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 玄関の汚れ落とし
玄場内装建設業・工事業

物の割には値段が少し高いと思います。
機能性、耐久性はこれからなのでまだ分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする