大一産業
エルクリーンマット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1巻
寸法(mm×m)
900×10
色
緑
注文コード
06461544
品番
ロール90
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
色
緑
材質
ナイロン・軟質塩ビ
種別
玄関マット
幅(mm)
900
厚さ(mm)
約9(パイル長7/ベース2)
長さ(m)
10
機能
除塵
寸法(mm×m)
900×10
材質(裏)
軟質塩ビ