テイクマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(mm)750×900 ワインレッド 注文コード06463888 品番
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は寸法・色・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
材質ナイロン・ベルトロン・軟質塩ビ ワインレッド 長さ(mm)900 幅(mm)750 厚さ(mm)約10mm(パイル長8.5mm、ベース2mm) 寸法(mm)750×900 質量(kg)約3.9kg/m2 機能除塵、泥落とし、防炎、制電 材質(裏)軟質塩化ビニール 設置場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする