大一産業
大一産業の マット・スノコ
大一産業の マット
大一産業の 玄関マット
テイクマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
900×1200
色
ブルーグレー
注文コード
06464037
品番
12号
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン・ベルトロン・軟質塩ビ
色
ブルーグレー
長さ(mm)
1200
幅(mm)
900
厚さ(mm)
約10mm(パイル長8.5mm、ベース2mm)
寸法(mm)
900×1200
質量(kg)
約3.9kg/m
2
機能
除塵、泥落とし、防炎、制電
材質(裏)
軟質塩化ビニール
設置場所
屋内