テイクマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 寸法(mm×m)900×10 ブルーグレー 注文コード06464213 品番ロール90
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は寸法・色・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
材質ナイロン・ベルトロン・軟質塩ビ ブルーグレー 幅(mm)900 厚さ(mm)約10(パイル長8.5/ベース2) 長さ(m)10 機能除塵、泥落とし、防炎、制電 寸法(mm×m)900×10 材質(裏)軟質塩化ビニール 設置場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする