大一産業
大一産業の マット・スノコ
大一産業の マット
大一産業の 玄関マット
テイクマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
寸法(mm×m)
1500×10
色
ブルーグレー
注文コード
06464283
品番
ロール150
参考基準価格(税別)
¥360,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン・ベルトロン・軟質塩ビ
色
ブルーグレー
幅(mm)
1500
厚さ(mm)
約10(パイル長8.5/ベース2)
長さ(m)
10
機能
除塵、泥落とし、防炎、制電
寸法(mm×m)
1500×10
材質(裏)
軟質塩化ビニール
設置場所
屋内