大一産業
ハイシルビアマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
寸法(mm)
450×750
450×750
600×900
750×900
900×1200
900×1500
900×1800
色
茶
灰
緑
茶
赤
長さ(mm)
750
750
900
1200
1500
1800
幅(mm)
450
450
600
750
900
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06464396
品番
中
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
ナイロン・塩化ビニール
色
茶
寸法(mm)
450×750
長さ(mm)
750
幅(mm)
450
厚さ(mm)
10(パイル長8/ベース2)
材質(裏)
軟質塩化ビニール
設置場所
屋内
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640