大一産業
ハイシルビアマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)
600×900
450×750
600×900
750×900
900×1200
900×1500
900×1800
色
ライトグリーン
灰
緑
茶
赤
長さ(mm)
750
900
1200
1500
1800
幅(mm)
450
600
750
900
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06464563
品番
大
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
材質
ナイロン・塩化ビニール
色
ライトグリーン
寸法(mm)
600×900