EARTH MAN
EARTH MANの 継手・パイプ
EARTH MANの 継手
EARTH MANの ホース継手
片口ジョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06465217
品番
A2102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
ねじ径
R1/4(PT1/4)
ホース外径(Φmm)
9
用途
内ねじとホースを接続。
形状
ニップル
材質(本体)
黄銅(真鍮)
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
1.0
仕上
メッキ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材