EARTH MAN
EARTH MANの 継手・パイプ
EARTH MANの 継手
EARTH MANの ホース継手
袋ナット付ジョイント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06465244
品番
A2202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ねじ径
G3/8
用途
外ねじとホースを接続
形状
ニップル
材質(本体)
黄銅(真鍮)
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
1.0
仕上
メッキ
ホース外径(Φmm)
11
商品豆知識
配管工事を支える補助部材