三つ又ホース継手

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06465278 品番 A2303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
種類ねじ込み継手 形状ワイ 材質(本体)黄銅(真鍮) 最高使用圧力(MPa)1.0 ホース外径(Φmm)7 仕上メッキ 用途ホース同士を三方接続

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-04
用途:
エアー分岐

出口3箇所ともネジ式でエアー漏れ、シールテープまいても後でゆるんで最悪はずれてしまいます

1人が参考にしています
対象商品:
06465287
2021-01-21
用途:
エアー配管
自動車・二輪車・自転車関連業

いつしか付け根からエアーが漏れ出しどうやっても治らないので交換しました。
廃棄しました。
ねじ込みタイプはもう買いません。

1人が参考にしています
対象商品:
06465278
2018-02-02
用途:
エアー

ホース外形Φ7と説明書きがあるが、ホース口外形Φ7のまちがいです。
表面が少し腐食してました。

対象商品:
06465287
2016-04-28
用途:
エアーの分岐
自動車・二輪車・自転車関連業

適応ホース9mm用を購入しました。
ところが8.5mmホースに接続すると全ての口からエアー漏れします。
仕方なくホースを6.5mmに変更して使用する事に・・・
残念な商品です。

MonotaROからの回答

こちらは内径が8.5oのホースにあう継手となります。
大変お手数ですが、ご使用環境等お知らせ頂きましたら、お調べさせて頂きますので、弊社問い合わせ窓口迄ご連絡頂けると幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする