EARTH MAN
EARTH MANの 継手・パイプ
EARTH MANの 継手
EARTH MANの ホース継手
袋ナット付ホース中間ジョイント
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06465305
品番
A2306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
ねじ径
G1/4(PF1/4)
用途
ホース同士を接続
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅(真鍮)
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
1.0
仕上
メッキ
ホース外径(Φmm)
9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材