EARTH MAN
EARTH MANの 継手・パイプ
EARTH MANの 継手
EARTH MANの ホース継手
Y型中間ニップル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06465323
品番
A2701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ねじ込み継手
形状
Y型中間ニップル
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
ねじ径
G1/4×G1/4×G1/4(PF1/4)
最高使用圧力(MPa)
1.0
用途
袋ナット付ジョイントと併用してホース同士をY型に接続
商品豆知識
配管工事を支える補助部材