EARTH MAN
EARTH MANの 継手・パイプ
EARTH MANの 継手
EARTH MANの ホース継手
Y型中間ニップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06465332
品番
A2702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ねじ込み継手
形状
Y型中間ニップル
材質(本体)
黄銅(真鍮)
ねじ径
G3/8×G3/8×G3/8(PT3/8)
最高使用圧力(MPa)
1.0
仕上
メッキ
用途
袋ナット付ジョイントと併用してホース同士をY型に接続
商品豆知識
配管工事を支える補助部材