シートタイプ用樹脂枠 もっと油だけ吸うたろう 大一産業 06465403 シートタイプ用樹脂枠 もっと油だけ吸うたろう 大一産業 06465403 シートタイプ用樹脂枠 もっと油だけ吸うたろう 大一産業 06465403 シートタイプ用樹脂枠 もっと油だけ吸うたろう 大一産業 06465403

もっと油だけ吸うたろう

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06465403 品番 シートタイプ用樹脂枠
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質PE+PP混合(ピサイクルプラスチック100%) 厚さ(mm)3 寸法(mm)926×554×26 質量(kg)1セット約3.5kg(固定バー4本含む)

商品説明動画

【水を吸わずに油だけ吸い取る!】油だけ吸うたろうのご紹介!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06465376
2024-02-02
用途:
弊社の現場(工場内)の床面が汚いので、事務所の出入口に設置して、現場と事務所の行き来の際の靴裏の汚れを落とす為
株式会社アーレスティ 様

本当に随分は吸収しないんだな〜とかんしんしました。
油のみ吸収してくれるので、現場の床面についてる靴裏の油汚れだけ拭きとって落とせる優れものだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸油マットの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/677/
2023-03-02

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする