輪止め

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06465428 品番 6964003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合中・大型 幅(mm)110 高さ(mm)125 奥行(mm)235 質量(kg)1.1 材質ポリエチレン樹脂 付属品なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06465428
2023-09-28
用途:
大型車
株式会社村上産業 様 (建設業・工事業)

問題無く使用出来ました。
値段も手ごろ
強いて言えば重さが軽いと助かります。

対象商品:
06465428
2019-12-05
用途:
坂道で駐車するときサイドブレーキだけでは心配なので
農・林・水産業

はじめ購入するとき二個セットだと安いなと思い込み購入してみて一つだったことが残念でした 使用は自分でトラロープで繋いで使用してますがあらかじめついているとなおよいとおもいます

対象商品:
06465428
2019-06-27
用途:
ダンプトラックの構内・現場内での駐車時
有限会社勝目産業 様 (運輸・通信業)

黄色と目立ち、使用時の脱着忘れ防止に優れていると思います。
また、ゴム製品と比較して軽量で便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする