EARTH MAN
EARTH MANの 継手・パイプ
EARTH MANの 継手
EARTH MANの ホース継手
中間ニップル G3/8×R3/8
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06465445
品番
A3111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ねじ径
R3/8(PT3/8)×G3(PG3/8)
用途
内ねじ同士を接続(テーパと平行ねじを接続)
形状
中間ニップル
材質(本体)
黄銅(真鍮)
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
1.0
仕上
メッキ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材