タイパワーホースWR型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06465743 品番 Φ38×7m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

耐圧性に優れています。
内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。
長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。

内径(Φmm)38.1 外径(Φmm)52.3 長さ(m)7 用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。 材質軟質PVC/硬質PVC オレンジ/ブラック 質量(g)960/m ピッチ(mm)9 使用温度範囲(℃)-10〜50 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク 許容曲げ半径(mm)400以上 呼び径(Φmm)38 特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送 減圧変形温度(℃)65
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サイズによってはチャーター便での手配となり、別途運賃が必要となる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする