クリスタルホース食品F型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)25.4 長さ(m)4 注文コード06468017 品番Φ25×4m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径・長さなど52種類から選べます 他の種類を見る

フタル酸エステル類は使用しておりません。
食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生労働省告示第370号)に適合しています。
油脂及び脂肪性食品にも使用できます。(平成14年厚生労働省告示第267号基準適合)

用途
酒、醤油、清涼飲料水の輸送。
その他の食品輸送。
内径(Φmm)25.4 外径(Φmm)32.0 長さ(m)4 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.50[5.1] 使用流体流体食品(酒、醤油、酢、清涼飲料水) 材質食品用軟質PVC、硬質PVC ピッチ(mm)6.5 許容曲げ半径(mm)210 呼び径(Φmm)25 減圧変形温度(℃)70 参考質量(g/m)350
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする