タイダクトホース 耐摩GL型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06468622 品番 Φ50×1m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30〜80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。
導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。
耐候性に優れています。
粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。

内径(Φmm)50.8 外径(Φmm)61.8 長さ(m)1 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5] 用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。 材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂 ピッチ(mm)10.5 使用温度範囲(℃)-30〜+80 使用流体空気(圧縮空気を除く) 許容曲げ半径(mm)60 呼び径(Φmm)50 特性耐摩耗性 参考質量(g/m)500 許容減圧力(KPa[mmHg])-65.0[-488]
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする