内径(Φmm)63.5
外径(Φmm)74.7
長さ(m)6
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.04[0.4]
用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。
材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂
ピッチ(mm)14.0
使用温度範囲(℃)-30〜+80
使用流体空気(圧縮空気を除く)
許容曲げ半径(mm)70
呼び径(Φmm)65
特性耐摩耗性
参考質量(g/m)600
許容減圧力(KPa[mmHg])-65.0[-500]