タイフレキホース AP型

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06471587 品番 Φ38×20m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

特殊ラミネート加工のアルミ箔とオレフィン系樹脂により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。
特殊ラミネートアルミ箔を内外面オレフィン系樹脂で挟み込むことで気密性に優れています。
柔軟かつ軽量で取扱い作業性に優れています。
連続使用可能温度は100℃以下です。

内径(Φmm)38.1 外径(Φmm)42.9 長さ(m)20 用途気体輸送(温風含む)用。気密性を必要とする送排気用。 材質オレフィン系樹脂/ラミネートアルミ箔 質量(g)120/m ピッチ(mm)11.5 使用温度範囲(℃)-20〜100 最高使用圧力(MPa)0.06 使用流体空気(圧縮空気を除く) 許容曲げ半径(mm)60 呼び径(Φmm)38 特性耐熱/バキューム/柔軟性/気密性/圧送 許容減圧力(KPa[mmHg])-50.0[-375]
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする