※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V.S.ホース V.S.-EF型(静電防止)

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06476094 品番 25Φ×2m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。
透明(アクアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。

用途
プラスチックペレット輸送、特に予備乾燥が必要なナイロン・ABSなどに適しています。
炭酸カルシウムパウダーなど粉体の輸送。その他、粉体・粒体の輸送。
内径(Φmm)25.4 外径(Φmm)30.8 長さ(m)2 材質軟質PVC/硬質PVC 質量(kg)0.4 クリアグリーン ピッチ(mm)7.5 使用温度範囲(℃)-10〜50 呼び径(mm)25 最高使用圧力(MPa)0.2 使用流体粉体(炭酸カルシウムパウダー)/粒体(プラスチックペレット) 呼び径(inch)1 許容曲げ半径(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐静電/透明性
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,770 / 税込 ¥3,047
沖縄地方数量1につき ¥5,650 / 税込 ¥6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06476094
2019-02-04
用途:
自動車の冷風導入ホース

今まではトヨリングホースを使っていましたが、本品は以下の点で優れています。
・空気通過で静電気が発生していたのが解消したようだ。どれくらいの期間この効果が持続するのかが問題だが。
・トヨリングホースと比べ、かなり軽量です。
・曲げやすく、数値で示されている曲げ半径よりも小さく曲げられる。

対象商品:
06476216
2016-06-07
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

草刈り機,ウイグモアの、エアクリーナーに取り付けてみましたが、失敗しました。
製品の不良ではありません。
別の方法を検討しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする