※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カナフレックス
カナフレックスの ホース
カナフレックスの サクションホース
V.S.ホース V.S.-C型(食品用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
6
注文コード
06478982
品番
25Φ×6m
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
長さ
が
132
種類から選べます
他の種類を見る
食品輸送に適しています。サクション・デリバリー共用です。
内径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
32.0
長さ(m)
6
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.490[5]
用途
清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。
材質
軟質PVC、硬質PVC
ピッチ(mm)
5.5
使用温度範囲(℃)
-10〜50
呼び径(inch)
1
許容曲げ半径(mm)
240
呼び径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
参考質量(g/m)
380
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,770
/
税込
¥
3,047
沖縄地方
数量1につき
¥
5,650
/
税込
¥
6,215
離島
数量1以上のご注文
お送りできません