※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カナフレックス
カナフレックスの ホース
カナフレックスの サクションホース
V.S.ホース V.S.-C型(食品用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
1
注文コード
06479068
品番
32Φ×1m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ
が
132
種類から選べます
他の種類を見る
食品輸送に適しています。サクション・デリバリー共用です。
内径(Φmm)
32.0
外径(Φmm)
39.0
長さ(m)
1
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.441[4.5]
用途
清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。
材質
軟質PVC、硬質PVC
ピッチ(mm)
6.5
使用温度範囲(℃)
-10〜50
呼び径(inch)
1 1/4
許容曲げ半径(mm)
340
呼び径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
参考質量(g/m)
500
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,770
/
税込
¥
3,047
沖縄地方
数量1につき
¥
5,650
/
税込
¥
6,215
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06479068
32Φ×1m
21619562
22107-032
TAC SD-C食品
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1本
¥
3,398
税込
¥
3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)