※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V.S.ホース V.S.-C型(食品用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)4 注文コード06479226 品番38Φ×4m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ132種類から選べます 他の種類を見る

食品輸送に適しています。サクション・デリバリー共用です。

内径(Φmm)38.0 外径(Φmm)46.3 長さ(m)4 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.392[4] 用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。 材質軟質PVC、硬質PVC ピッチ(mm)7.5 使用温度範囲(℃)-10〜50 呼び径(inch)1 1/2 許容曲げ半径(mm)350 呼び径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 参考質量(g/m)650
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,770 / 税込 ¥3,047
沖縄地方数量1につき ¥5,650 / 税込 ¥6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06479226 38Φ×4m 21619684 22107-038 TAC SD-C食品 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) TAC SD-C食品 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 1本 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする