【2026 SK SALE】プラハードトレイ

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06490919 品番EKP-TR3
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐衝撃性・耐久性に優れたプラスチック一体型のトレイ。
整理に便利な仕切りと、170mmの深型トレイでスプレー缶などを立てて収納できます。
3段までスタッキングでき、使用後は重ねて収納することができます。
ハンドルが太く、重い荷物でも手が痛くなりにくい。

レッド 質量(g)970 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×300×170
関連資料:(1.46MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
機械のメンテナンスで必要工具、部材を運搬する際
moritonサービス 様 (サービス業)

KTCの工具は愛用しております。
工具箱毎運搬すると重たいので、必要工具と部材を作業場まで運搬して作業する為軽く、細かな部材を忘れる事もなく作業性も向上しております。
また、赤くてみた目も良いので満足しています。

対象商品:
06490919
2026-02-08
用途:
使用頻度の高い工具の持ち運び。
自動車・二輪車・自転車関連業

ハンドルがしっかり作られているため持ち易い。入れ物が深めなのも良い。残念なのは、仕切りが六分割になつているため、長めの工具が入らない。せめて片側の2つの仕切は無くても良かったのではないでしょうか?

2024-12-13
用途:
車両整備

KTCなので品質に問題はないです
価格が手頃なのもいいです

大きさが一回り小さ目だといいかな
深さも、もう少し浅いと使い勝手がいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする