曜日別特売
- ゴムロープ KANUCHI 06490946

本体画像

ゴムロープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1巻注文コード06490946品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

必要な長さにカットして使えます

用途
テントやタープの設営やグランドシートの固定に
荷物のまとめや固定に
材質ゴム(内側):天然ゴム /被覆(外側):ポリプロピレンオリーブドラブグリーン長さ(m)5太さ(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする