本体画像
KANUCHI
KANUCHIの テント倉庫
KANUCHIの テント道具
ループバンジー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
長さ(mm)
100
注文コード
06490971
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
フック付きで取付け簡単
用途
テントやタープの設営にやグランドシートの固定に
荷物のまとめや固定に
材質
ゴム(内側):天然ゴム/被覆(外側):ポリプロピレン/金具:スチール
長さ(mm)
100
色
オリーブドラブグリーン
太さ(mm)
6