シールズ45 密閉ダストボックス LBD-03

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06491095 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,690
販売価格(税別)
7,900

ゴミのニオイ漏れを防ぐ密閉シリコンパッキン構造。スムーズな袋の着脱を可能にするクリップホール、壁面に設置していも場所をとらないスリムデザイン、使いやすさと美しさを兼ね備えたダストボックスです。

材質
本体・袋止め・フタ枠・/ポリプロピレン
フタ・スイッチ・ばねカバー/ABS樹脂
シリコンパッキン/シリコーン樹脂
巻きバネ・板バネ/ステンレス
寸法(mm)315×315×625 ベージュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする