Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の ゴミ箱
Richell(リッチェル)の 分別用ゴミ箱
Richell(リッチェル)の 分別用ゴミ箱本体
分別ストッカー V65R
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06491226
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
軒下やベランダなどの屋外分別に・・・。
最大4分別。場所をとらないコンパクトタイプ。
パチンと閉まる止め具には、南京錠が付けられる穴付き。
材質
ポリプロピレン
色
B
高さ(mm)
500
質量(g)
2730
縦(mm)
475
横(mm)
485