コジット
コジットの スキンケア
コジットの 洗顔グッズ
2way角栓ブラシ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06491348
品番
90247
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
カンタン2STEPブラシで角栓をOFF!残った角栓をループでにゅるり!週1回のスペシャルケア!
材質
【毛】ナイロン【ハンドル】ポリスチレン【ループ】ステンレス鋼
寸法(mm)
40×135