本体画像

RSK-3 軽トラック用低摩擦マット 楽スベくん 福農産業 06491576 RSK-3 軽トラック用低摩擦マット 楽スベくん 福農産業 06491576 RSK-3 軽トラック用低摩擦マット 楽スベくん 福農産業 06491576 RSK-3 軽トラック用低摩擦マット 楽スベくん 福農産業 06491576

軽トラック用低摩擦マット 楽スベくん

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06491576 品番RSK-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,587
販売価格(税別)
5,988

荷物が滑りやすい表面加工で積み下ろしが楽にできます。

用途積み荷の保護、荷台の傷つき、汚れ防止 材質塩ビ 長さ(mm)2010 幅(mm)1400 厚さ(mm)3 質量(kg)10
注意
※軽トラックの荷台寸法より少し大きめ人なっていますので、はさみ、カッターナイフ等でカットしてご使用ください。巻クセがついておりますので、巻クセ
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする